Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0
Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0
Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0
Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0
Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0
Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0
Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-5429
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110159
EAN/GTIN:
     4015613719450
Suchbegriffe:
Ausschanktheke
Biertheke
Biertresen
Getränke-Theke
Bartscher Schubladenkühler 600S2 | AnzahlSchubladen: 2 | Maße: 60 x 64,5 x 85,0 cm.Gewicht: 51,8 kg
Schubladenkühler 600S2 | Der Schubladenkühler mit 2 Schubladen ist einbaufähig und somit bestens geeignet für den Einbau zwischen Schränken im Bar- und Schankbereich. Die Umluftkühlung und der Lochboden der oberen Schublade gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung. | Anzahl Schubladen: 2 • Maße Schubladen: oben: B 440 x T 440 x H 225 mm ,unten: B 440 x T 250 x H 150 mm • Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten • Kontrollleuchte: - • Tauwasserverdunstung: Ja • Nicht im Lieferumfang enthalten: - • Einbaufähig: Ja • Digital-Anzeige: Ja • Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr • Tragfähigkeit je Schublade, max: 20 kg • Spannung;230 V • Material;Edelstahl • Eigenschaften;obere Schublade ausgestattet mit Lochboden • Kühlmittel;R290 / 0,040 kg • Temperaturbereich von;0 °C • Norm-Format Schubladen;- • Maximale Flaschenhöhe;275 mm • Steuerung;Elektronisch • Kühlung;Umluft • Anlieferungszustand;Fertig montiert • Inklusive;- • Thermostat;Ja • Klimaklasse;4 • Ein-/Ausschalter;Nein • Energieeffizienzklasse;D (EU Nr. 2015 / 1094) • Anschlusswert;0,167 kW • Temperaturbereich bis;10 °C • Frequenz;50 Hz • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 60 x 64,5 x 850 cm. Gewicht: 51,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
64.50 cm
Höhe:
84.50 cm
Gewicht:
50.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.114,94*
€ 1.261,91*
Frei Haus
ab € 1.129,29*
€ 1.283,46*
Frei Haus
ab € 1.161,13*
€ 1.311,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,91*
€ 1.501,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,24*
€ 1.492,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,35*
€ 1.424,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,10*
€ 1.380,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,94*
€ 1.326,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.