Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54
Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54
Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54
Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54
Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54
Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54
Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54
Artikel-Nr.:
     2813-380-5457
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120198
EAN/GTIN:
     4015613714899
Suchbegriffe:
Gemüse-Schälmaschine
Gemüseschälmaschine
Kartoffel-Schälmaschine
Kartoffelschälmaschine

Bartscher Kartoffelschälmaschine 10KG | Ein-/Ausschalter: Nein | Maße: 67 x 54 x 860 cm. Gewicht: 38 kg
Kartoffelschälmaschine 10KG | Frisch geschälte Kartoffeln ohne Aufwand - Bis zu 130 kg Kartoffeln können pro Stunde mittels Reibscheibe von ihrer Schale befreit werden. Features wie ein Timer und ein Not-Ausschalter sorgen für einen reibungslosen sowie sicheren Ablauf. | Ein-/Ausschalter: Nein • Drehzahl max.: 1200 U / Min. • Zeiteinstellung von: 0 Minute(n) • Spannung: 230 V • Wasseranschluss: 3/4" • Fassungsvermögen: 10 kg • Schutzart: IP23 • Überlastungsschutz: Ja • Leistung max.: 130 kg / Std. • Kontrollleuchte: Betriebsbereit ,In Betrieb • Anschlusswert;0,75 kW • Not-Ausschalter;Ja • Material;Edelstahl • Frequenz;50 Hz • Geschwindigkeitsregelung;1 Stufe • Zeiteinstellung bis;5 Minute(n) • Timer;Ja • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 67 x 54 x 860 cm. Gewicht: 38 kg

Weitere Informationen:
Länge:
54 cm
Breite:
67 cm
Höhe:
86 cm
Gewicht:
38.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.218,89*
€ 1.382,90*
Frei Haus
ab € 1.255,79*
€ 1.424,41*
Frei Haus
ab € 1.278,21*
€ 1.454,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,90*
€ 1.645,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,60*
€ 1.628,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,14*
€ 1.544,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,65*
€ 1.495,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,89*
€ 1.450,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.