Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Currywurstschneider DRM3500E | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Currywurstschneider DRM3500E | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter,
Bartscher Currywurstschneider DRM3500E | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter,
Bartscher Currywurstschneider DRM3500E | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter,
Bartscher Currywurstschneider DRM3500E | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter,
Bartscher Currywurstschneider DRM3500E | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter,
Bartscher Currywurstschneider DRM3500E | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter,
Artikel-Nr.:
     2813-380-5458
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120599
EAN/GTIN:
     4015613756851
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter

Bartscher Currywurstschneider DRM3500E | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter, spülmaschinengeeignet | Maße: 16,5 x 24,5 x 285
Currywurstschneider DRM3500E | Elektrischer Currywurstschneider mit praktischem Dreiecksmesser und abnehmbaren Trichter für mehr Hygiene. Die Scheibenstärke lässt sich stufenlos regulieren. | Eigenschaften: Abnehmbarer Trichter, spülmaschinengeeignet • Frequenz: 50 Hz • Ein-/Ausschalter: Ja • Anschlusswert: 0,043 kW • Spannung: 230 V • Überhitzungsschutz: Ja • Bedienung: Elektronisch • Messer-Art: Dreiecksmesser • Scheibenstärke: 14 - 35 mm • Sicherheitsschalter: Ja • Automatische Einschaltfunktion;Nein • Material;Edelstahl • Durchmesser Einfüllschacht;41,5 mm • Scheibenstärke regulierbar;Ja • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 16,5 x 24,5 x 285 cm. Gewicht: 4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
4.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,56*
€ 287,15*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 237,31*
€ 287,75*
Frei Haus
ab € 240,25*
€ 290,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.