Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse 700-E2110 | Unterbau-Art:Offen | Maße: 60 x 70 x 85,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Fritteuse 700-E2110 | Unterbau-Art:Offen | Maße: 60 x 70 x 85,0 cm.
Bartscher Fritteuse 700-E2110 | Unterbau-Art:Offen | Maße: 60 x 70 x 85,0 cm.
Bartscher Fritteuse 700-E2110 | Unterbau-Art:Offen | Maße: 60 x 70 x 85,0 cm.
Bartscher Fritteuse 700-E2110 | Unterbau-Art:Offen | Maße: 60 x 70 x 85,0 cm.
Bartscher Fritteuse 700-E2110 | Unterbau-Art:Offen | Maße: 60 x 70 x 85,0 cm.
Bartscher Fritteuse 700-E2110 | Unterbau-Art:Offen | Maße: 60 x 70 x 85,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5492
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286921
EAN/GTIN:
     4015613767475
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Bartscher Fritteuse 700-E2110 | Unterbau-Art:Offen | Maße: 60 x 70 x 85,0 cm. Gewicht: 47,8 kg
Fritteuse 700-E2110 | Große Kapazität bei geringem Platzbedarf - Serie 700 mit einer Geräte-Breite von 600 mm. Die beiden 11-Liter-Becken der Elektro-Fritteuse lassen sich dank des herausschwenkbarem Heizelements und der abgerundeten Ecken sehr leicht reinigen. | Unterbau-Art: Offen • Eigenschaften: Abgerundete Ecken • Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 285 mm • Öl-Temperatur-Kontrolle: Kontrollleuchte für erreichte Öl-Temperatur • Füße höhenverstellbar: Ja • Breite Korb: 195 mm • Anzahl Becken: 2 • Anzahl Körbe: 2 • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Beckeninhalt;11 Liter • Korbinhalt;5 Liter • Höhe Unterbau;400 mm • Betriebsart;Elektro • Heizelement aus Edelstahl;Ja • Tiefe Unterbau;600 mm • Geräte-Anschluss;3 NAC • Höhenverstellbar von;850 mm • Heizelement;Herausschwenkbar • Material;CNS 18/10 ,Edelstahl • Temperaturregelung;Manuell • Ein-/Ausschalter;Nein • Breite Becken;220 mm • Höhe Becken;200 mm • Fettablasshahn;Ja • Frequenz;50 Hz • Tiefe Becken;350 mm • Inklusive;2 Deckel • Typ;Standgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;100 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen • Farbe;Silber • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;400 V • Breite Unterbau;547 mm • Höhe Korb;100 mm | Maße: 60 x 70 x 850 cm. Gewicht: 47,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
47.80 kg
Volumen:
11.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.919,47*
€ 3.119,16*
Frei Haus
ab € 2.988,91*
€ 3.203,35*
Frei Haus
ab € 3.044,37*
€ 3.271,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.119,16*
€ 3.711,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.082,27*
€ 3.667,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.977,04*
€ 3.542,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.927,07*
€ 3.483,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.919,47*
€ 3.474,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.