Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteusenkorb 700-E2110 | Tiefe Korb:285 mm | Maße: 19,8 x 53 x 25,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Fritteusenkorb 700-E2110 | Tiefe Korb:285 mm | Maße: 19,8 x 53 x 25,0
Bartscher Fritteusenkorb 700-E2110 | Tiefe Korb:285 mm | Maße: 19,8 x 53 x 25,0
Bartscher Fritteusenkorb 700-E2110 | Tiefe Korb:285 mm | Maße: 19,8 x 53 x 25,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-5493
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286924
EAN/GTIN:
     4015613816197
Suchbegriffe:
Friteusenkorb
friteusenkorb bartscher
friteusenkorb
Bartscher Fritteusenkorb 700-E2110 | Tiefe Korb:285 mm | Maße: 19,8 x 53 x 25,0 cm. Gewicht: 0,83kg
Fritteusenkorb 700-E2110 | Passender Fritteusenkorb mit 5 Litern Inhalt zur Fritteuse 700-E2110. | Tiefe Korb: 285 mm • Breite Korb: 195 mm • Höhe Korb: 100 mm • Inhalt: 5 Liter • Material: Edelstahl• | Maße: 19,8 x 53 x 250 cm. Gewicht: 0,83 kg

Weitere Informationen:
Länge:
19.80 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
Volumen:
5.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,75*
€ 119,67*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 98,57*
€ 119,78*
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 124,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.