Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm
Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm
Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm
Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm
Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm
Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm
Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm
Artikel-Nr.:
     2813-380-5507
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500308
EAN/GTIN:
     4015613694832
Suchbegriffe:
Gemüse-Stiftler
Gemüsestiftler
Pommes-Frites-Schneider
Pommes-Schneider
Bartscher Pommesschneider 3010 |Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm ,Pommesfrites 9 mm | Maße: 15,5 x 42,5 x 33,5 cm.
Pommesschneider 3010 | Da schmeckt man den Unterschied: Kartoffelspalten und Pommes in 3 verschiedenen Stärken selbst produziert - Einfach und mühelos mit dem Pommesschneider 3010. | Matrizen/Stempel: Pommes frites 6 mm ,Pommes frites 9 mm ,Pommes frites 13 mm ,Kartoffelspalten • Material Matrizen/Stempel: Edelstahl ,Kunststoff • Anzahl Matrizen/Stempel: 4 • Material: Edelstahl • Ausgelegt für: Tischmontage ,Wandmontage• | Maße: 15,5 x 42,5 x 335 cm. Gewicht: 2,64 kg

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
2.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 97,23*
€ 117,74*
€ 5,46*
ab € 97,28*
€ 117,88*
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 122,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.