Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Besteckbehälter BK40 |Maße: 26,7 x 30,4 x 20,4 cm. Gewicht: 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Besteckbehälter BK40 |Maße: 26,7 x 30,4 x 20,4 cm. Gewicht: 2,3 kg
Bartscher Besteckbehälter BK40 |Maße: 26,7 x 30,4 x 20,4 cm. Gewicht: 2,3 kg
Bartscher Besteckbehälter BK40 |Maße: 26,7 x 30,4 x 20,4 cm. Gewicht: 2,3 kg
Bartscher Besteckbehälter BK40 |Maße: 26,7 x 30,4 x 20,4 cm. Gewicht: 2,3 kg
Bartscher Besteckbehälter BK40 |Maße: 26,7 x 30,4 x 20,4 cm. Gewicht: 2,3 kg
Bartscher Besteckbehälter BK40 |Maße: 26,7 x 30,4 x 20,4 cm. Gewicht: 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     2813-380-5508
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500445
EAN/GTIN:
     4015613803029
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
besteckbehälter bartscher
besteck behälter
Bartscher Besteckbehälter BK40 |Maße: 26,7 x 30,4 x 20,4 cm. Gewicht: 2,3 kg
Besteckbehälter BK40 | In Kantinen, bei Buffets und im Self-Service-Bereich findet der Besteckbehälter seinen Platz. Die Materialbeschaffenheit und ebenso die Möglichkeit die optional erhältlichen Besteckköcher herausnehmen zu können sind die besten Voraussetzungen für eine hygienisch einwandfreie Reinigung. | Nicht im Lieferumfang enthalten: Besteckköcher • Ausgelegt für: 4 Besteckköcher, Ø 90 mm, H 140 mm • Material: Chromnickelstahl • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 08 / 2023 • Anzahl Fächer: 4 | Maße: 26,7 x 30,4 x 204 cm. Gewicht: 2,3 kg

Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
30.40 cm
Höhe:
20.20 cm
Gewicht:
1.30 kg
Weitere Suchbegriffe: besteckbehälter 4 löcher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 29,74*
€ 39,96*
€ 5,00*
ab € 30,08*
€ 40,32*
€ 3,90*
ab € 30,85*
€ 41,52*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,77*
€ 44,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.