Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x
Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5517
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700601
EAN/GTIN:
     4015613757810
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
glastürkühlschrank bartscher
glastür kühlschrank

Bartscher Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 132 x 86 x 2040 cm. Gewicht: 166,5 kg
Glastürenkühlschrank 1400 GN210 | Solide Edelstahlausführung im ansprechenden Design, in Aluminium gerahmte Glastüren und eine hochwertige LED-Beleuchtung sind beste Voraussetzungen für eine perfekte Warenpräsentation. Der doppeltürige Kühlschrank mit Einschüben im 2/1 GN-Format verleitet förmlich zu Impulskäufen. | Innenbeleuchtung: Ja • Inhalt: 922 Liter • Temperaturbereich von: -2 °C • Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet • Ein-/Ausschalter: Ja • Tür-Art: Flügeltür, Glas • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Werbedisplay: Nein • Anzahl der Zwischenablagen: 6 • Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt • Tauwasserverdunstung;Ja • Steuerung;Elektronisch • Türanschlag;Links / Rechts • Türanschlag wechselbar;Nein • Temperaturbereich bis;8 °C • Automatische Abtaufunktion;Ja • Digital-Anzeige;Ja • Mit Preisschienen;Nein • Eigenschaften;LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,Lüfterstop bei geöffneter Tür ,Tür selbstschließend • Material Innen;Edelstahl • Energieverbrauch;1308 kWh / Jahr • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Material;Aluminium ,Edelstahl • Sicherheitsglas;Ja • Farbe;Silber • Füße höhenverstellbar;Ja • Klimaklasse;4 • Anschlusswert;0,207 kW • Frequenz;50 Hz • Thermostat;Ja • Anzahl Türen;2 • Höhenverstellbar von;2040 mm • Energieeffizienzklasse;B (EU Nr. 2019 / 2018) • Temperaturregelung;in 1 °C-Schritten • Kühlmittel;R600a / 0,100 kg • Art der Verglasung;Doppel-Verglasung • Abstand zwischen den Einschüben;55 mm | Maße: 132 x 86 x 2040 cm. Gewicht: 166,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
86 cm
Breite:
132 cm
Höhe:
204 cm
Gewicht:
166.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.226,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.389,53*
€ 4.033,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.349,68*
€ 3.986,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.269,98*
€ 3.891,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.243,42*
€ 3.859,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.226,52*
€ 3.839,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.