Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x
Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x
Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x
Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x
Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x
Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x
Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5520
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700825
EAN/GTIN:
     4015613689036
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Bartscher Kühlschrank 335L GN110 | Innenbeleuchtung: Nein | Maße: 48 x 81 x 2035 cm. Gewicht: 79 kg
Kühlschrank 335L GN110 | Der Gastronorm-Kühlschrank mit 4 Lenkrollen ist durch den Längseinschub besonders platzsparend. In den höhenverstellbaren Einschüben finden vorbereitete GN-Behälter in 1/1 und 1/2 GN ihren Platz. | Innenbeleuchtung: Nein • Inhalt: 335 Liter • Temperaturbereich von: 0 °C • Art der Zwischenablagen: Auflageschienen • Ein-/Ausschalter: Ja • Tür-Art: Flügeltür(en) • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Werbedisplay: Nein • Anzahl der Zwischenablagen: 3 • Tauwasserverdunstung: Ja • Steuerung;Elektronisch • Türanschlag;Rechts • Türanschlag wechselbar;Ja • Temperaturbereich bis;10 °C • Automatische Abtaufunktion;Ja • Digital-Anzeige;Ja • Mit Preisschienen;Nein • Eigenschaften;Für den Einschub von GN-Behältern ,Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm ,Platzsparend ,4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Material Innen;Edelstahl • Energieverbrauch;548 kWh / Jahr • Zwischenablagen höhenverstellbar;Ja • Material;Edelstahl • Farbe;Silber • Füße höhenverstellbar;Nein • Klimaklasse;4 • GWP;3 • Anschlusswert;0,347 kW • Frequenz;50 Hz • Thermostat;Ja • Anzahl Türen;1 • Energieeffizienzklasse;C • Temperaturregelung;in 1 °C-Schritten • Kühlmittel;R290 / 0,075 kg • Abschließbar;Ja • Gastronorm;1/1 GN ,1/2 GN • Spannung;230 V • Isolierung;Cyclopentan, 50 mm | Maße: 48 x 81 x 2035 cm. Gewicht: 79 kg

Weitere Informationen:
Länge:
81 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
204 cm
Gewicht:
79.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.266,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,14*
€ 1.728,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,85*
€ 1.709,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,56*
€ 1.625,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,35*
€ 1.570,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,04*
€ 1.506,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.