Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T
Artikel-Nr.:
     2813-380-5521
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700826
EAN/GTIN:
     4015613689012
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Maße Zwischenablagen: B 525 x T 640 mm | Maße: 66 x 83,5 x 2035 cm. Gewicht: 132 kg
Kühl-/Gefrierkombination 484L GN210 | Das Kombigerät vereint Kühlung und Tiefkühlung und bietet somit einen schnellen Zugriff auf gekühlte und tiefgekühlten Waren bei geringem Platzbedarf. Die GN-fähigen Auflageschienen können sowohl für die beiliegenden Roste als auch für GN-Behälter genutzt werden. | Maße Zwischenablagen: B 525 x T 640 mm • Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten • Material Innen: Edelstahl • Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja • Innenbeleuchtung: Nein • Art der Zwischenablagen: Auflageschienen ,Rost, kunststoffbeschichtet • Türanschlag wechselbar: Ja • Steuerung: Elektronisch • Abstand zwischen den Einschüben: 55 mm • Frequenz: 50 Hz • Kühlung;Umluft • Automatische Abtaufunktion;Ja • Anschlusswert;0,767 kW • Kühlmittel;R290 / 0,075 kg • Digital-Anzeige;Ja • Material;Edelstahl • Umgebungstemperatur;16 °C bis 32 °C • Abschließbar;Nein • Inhalt;484 Liter • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Füße höhenverstellbar;Nein • Spannung;230 V • Eigenschaften;4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,auch für den Einschub von GN-Behältern ,Je 1 Ein-/Ausschalter für Kühlung und Tiefkühlung ,oben Tiefkühlung | unten Kühlung • Anzahl der Zwischenablagen;4 • Farbe;Silber • Isolierung;Cyclopentan, 50 mm • Anzahl Türen;2 • Gastronorm;2/1 GN ,1/1 GN • Tauwasserverdunstung;Ja • Thermostat;Ja • Energieeffizienzklasse;- • Temperaturbereich;0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -22 °C • Energieverbrauch;2555 kWh / Jahr • Klimaklasse;N • Türanschlag;Rechts • Ein-/Ausschalter;Ja • Tür-Art;Flügeltür(en) | Maße: 66 x 83,5 x 2035 cm. Gewicht: 132 kg

Weitere Informationen:
Länge:
84 cm
Breite:
66 cm
Höhe:
204 cm
Gewicht:
132.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.066,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.346,21*
€ 2.791,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,73*
€ 2.748,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,13*
€ 2.611,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.131,70*
€ 2.536,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,47*
€ 2.459,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.