Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485
Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485
Artikel-Nr.:
     2813-380-5525
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700899
EAN/GTIN:
     4015613765754
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Bartscher Kühl-/Gefrierkombination 820L | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485 mm | Maße: 122 x 81,5 x 2000 cm. Gewicht: 193,7 kg
Kühl-/Gefrierkombination 820L | Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank im ansprechenden schwarzen Design mit einem Fassungsvermögen von 820 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können. | Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485 mm • Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten • Material Innen: Kunststoff • Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt • Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja • Innenbeleuchtung: Ja • Art der Zwischenablagen: Rost, lackiert • Türanschlag wechselbar: Nein • Sicherheitsglas: Nein • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 04 / 2023 • Steuerung;Elektronisch • Abstand zwischen den Einschüben;15 mm • Frequenz;50 Hz • Kühlung;Kompressor ,Umluft • Automatische Abtaufunktion;Ja • Anschlusswert;1 kW • Material;Stahlblech • Kühlmittel;R290 / 0,080 kg • Digital-Anzeige;Ja • Umgebungstemperatur;16 °C bis 32 °C • Abschließbar;Ja • Inhalt;820 Liter • Kontrollleuchte;- • Füße höhenverstellbar;Nein • Spannung;230 V • Eigenschaften;4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,links Kühlung | rechts Tiefkühlung • Anzahl der Zwischenablagen;8 • Farbe;Schwarz • Isolierung;Cyclopentan 60 mm • Anzahl Türen;2 • Tauwasserverdunstung;Ja • Thermostat;Ja • Energieeffizienzklasse;D (EU Nr. 2019 / 2018) • Temperaturbereich;0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -23 °C • Energieverbrauch;6570 kWh / Jahr • Klimaklasse;N • Türanschlag;Links / Rechts | Maße: 122 x 81,5 x 2000 cm. Gewicht: 193,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
82 cm
Breite:
122 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
193.70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.461,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.746,03*
€ 3.267,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,19*
€ 3.217,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.577,09*
€ 3.066,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.511,80*
€ 2.989,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.461,32*
€ 2.928,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.