Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Griddleplatte GDP 320E-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58
Artikel-Nr.:
     2813-380-637
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A370031
EAN/GTIN:
     4015613370545
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher griddleplatte elektro
Bartscher Griddleplatte GDP 320E-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58 x 31,0 cm.Gewicht: 22 kg
Griddleplatte GDP 320E-G | Breite Bratfläche: 320 mm • Spannung: 230 V • Anzahl Heizzonen: 1 • Ausführung Bratfläche: Glatt • Serie: GDP • Temperaturbereich von: 50 °C • Eigenschaften: Fettauffangbehälter ,Spritzschutz fest verschweißt • Frequenz: 50 Hz • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Anschlusswert: 3 kW • Kontrollleuchte;Betriebsbereit • Material Bratfläche;Stahl • Sicherheitsthermostat;Ja • Inklusive;1 Reinigungsschaber • Betriebsart;Elektro • Typ;Tischgerät • Material;CNS 18/10 • Tiefe Bratfläche;480 mm • Temperaturbereich bis;300 °C | Maße: 32,5 x 58 x 310 cm. Gewicht: 22 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.50 cm
Breite:
58.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte elektro, bratplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 383,59*
€ 467,20*
Frei Haus
ab € 397,80*
€ 481,27*
Frei Haus
ab € 406,49*
€ 491,69*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,33*
€ 508,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,24*
€ 546,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A370032
ab € 590,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.