Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Griddleplatte GDP 320G-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Griddleplatte GDP 320G-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58
Bartscher Griddleplatte GDP 320G-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58
Bartscher Griddleplatte GDP 320G-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58
Artikel-Nr.:
     2813-380-639
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A3700331
EAN/GTIN:
     4015613390932
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher gas griddleplatte
Bartscher Griddleplatte GDP 320G-G | BreiteBratfläche: 320 mm | Maße: 32,5 x 58 x 31,0 cm.Gewicht: 24 kg
Griddleplatte GDP 320G-G | Breite Bratfläche: 320 mm • Anzahl Heizzonen: 1 • Ausführung Bratfläche: Glatt • Zünd-Art: Piezo-Zündung • Serie: GDP • Temperaturbereich von: 50 °C • Eigenschaften: Fettauffangbehälter ,Spritzschutz fest verschweißt • Gas-Art: Erdgas H ,Propandüsen sind beigelegt • Anschlusswert: 4 kW • Material Bratfläche: Stahl • Sicherheitsthermostat;Nein • Inklusive;1 Reinigungsschaber • Betriebsart;Gas • Typ;Tischgerät • Material;CNS 18/10 • Tiefe Bratfläche;480 mm • Temperaturbereich bis;270 °C • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 32,5 x 58 x 310 cm. Gewicht: 24 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.50 cm
Breite:
58.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
24.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte gas, bratplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,38*
€ 443,28*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 443,61*
€ 536,07*
Frei Haus
ab € 505,85*
€ 606,41*
Frei Haus
ab € 519,56*
€ 618,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,07*
€ 637,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,34*
€ 631,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,21*
€ 572,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A3700341
ab € 642,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.