| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-647 Herst.-Nr.: 200641 EAN/GTIN: 4015613467702 |
| | |
|
| | |
| Bartscher Barbecue Grill, Stand und Tisch ++ Grillen - Stand-/Tischgrills ++ Spannung: 230 V ++ Eigenschaften: Auch als Tischgrill verwendbar ++ Tiefe Grillfläche: 300 mm ++ Ausführung Grillfläche: 1/2 glatt, 1/2 gerillt ++ Temperaturregelung: Stufenlos, Thermostatisch ++ Betriebsart: Elektro ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Nein ++ Anschlusswert: 2 kW ++ Typ: Standgerät, Tischgerät ++ Inklusive: 1 Ständer mit Gewürzhalter, 1 Windschutzhaube, abnehmbar ++ Fettauffangbehälter: Ja ++ Breite Grillfläche: 480 mm ++ Geräte-Anschluss: Steckerfertig ++ Frequenz: 50 Hz ++ Steuerung: Elektronisch, Knebel ++ Terrasse - Stand-/Tischgrills
Weitere Informationen: | | Länge: | 54.00 cm | Breite: | 59.50 cm | Höhe: | 108.00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |