Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Multi-Bank 1820-W | Tragfähigkeit max.:300 kg | Maße: 182 x 28 x 43,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Multi-Bank 1820-W | Tragfähigkeit max.:300 kg | Maße: 182 x 28 x 43,5
Bartscher Multi-Bank 1820-W | Tragfähigkeit max.:300 kg | Maße: 182 x 28 x 43,5
Bartscher Multi-Bank 1820-W | Tragfähigkeit max.:300 kg | Maße: 182 x 28 x 43,5
Bartscher Multi-Bank 1820-W | Tragfähigkeit max.:300 kg | Maße: 182 x 28 x 43,5
Bartscher Multi-Bank 1820-W | Tragfähigkeit max.:300 kg | Maße: 182 x 28 x 43,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-652
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601180
EAN/GTIN:
     4015613649559
Sicherheitsdatenblatt
Bartscher Multi-Bank 1820-W | Tragfähigkeit max.:300 kg | Maße: 182 x 28 x 43,5 cm. Gewicht: 7,6 kg
Multi-Bank 1820-W | Die stabile Klappbank mit robuster Kunststoffoberfläche ist mit ihrer leichten und kompakten Ausführung schnell und multifunktional einsetzbar. | Tragfähigkeit max.: 300 kg • Tragegriff: Ja • Material Füße: Stahl, lackiert ,Pulverbeschichtet ,Gummi • Material: Kunststoff HDPE • Eigenschaften: Klappbar ,Sicherheitsverriegelungssystem ,UV-geschützt • Farbe: Weiß | Maße: 182 x 28 x 435 cm. Gewicht: 7,6 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
182.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
43.50 cm
Gewicht:
7.60 kg
Form:
rechteckig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,02*
€ 62,30*
€ 5,46*
ab € 51,61*
€ 66,33*
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 68,32*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 53,98*
€ 69,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bartscher
601179
ab € 91,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.