Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Elektroherd
>
Induktionsherd
>
Artikel
Bartscher Induktionsherd 1 FL 3kW, TG Induktionstischherde mit einer Kochstelle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-380-741
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A105946
EAN/GTIN:
4015613370187
Suchbegriffe:
Induktionsherd
Kochplatte
Kochtafel
bartscher kochplatte
Bartscher Induktionsherd 1 FL 3kW, TG
Induktionstischherde mit einer Kochstelle Material: CNS 18/10 Maße: B 400 x T 455 x H 120 mm Schott Ceranfläche: B 350 x T 350 mm Anschlusswert: 3 kW / 230 V 50/60 Hz 1 Spule Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
45.50 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
12.00 cm
... >
Küche und Geräte
>
Alles für die Großküche
>
Zubereiten Heißes
Weitere Suchbegriffe:
kochplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,76*
€ 1.744,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,92*
€ 1.728,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,38*
€ 1.649,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,16*
€ 1.601,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,17*
€ 1.551,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 340 x T 420 x H 100 mm mit 2,5 kW / 230 V
Bartscher
A105942
ab € 992,38*
Ähnlich
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 3,5 kW / 230 V
Bartscher
A105948
ab € 1.621,63*
Ähnlich
Induktionstischherd mit einer Kochstelle, B 400 x T 455 x H 120 mm mit 5 kW / 400 V
Bartscher
A105949
ab € 1.742,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen