Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Groß Bratpfanne, Guss, Ø 65 cm ++ Kochzubehör - Bratpfannen ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Groß Bratpfanne, Guss, Ø 65 cm ++ Kochzubehör - Bratpfannen ++
Bartscher Groß Bratpfanne, Guss, Ø 65 cm ++ Kochzubehör - Bratpfannen ++
Artikel-Nr.:
     2813-380-836
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     699320
EAN/GTIN:
     4015613157832
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Bartscher Groß Bratpfanne, Guss, Ø 65 cm
++ Kochzubehör - Bratpfannen ++ Durchmesser Stellfläche: 650 mm ++ Pfannen-Höhe: 90 mm ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Material: Gusseisen ++ Stiel abnehmbar: Ja

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 cm
Breite:
112.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,53*
€ 593,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,83*
€ 562,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
699335
ab € 344,16*
Ähnlich
Bartscher
699325
ab € 448,70*
Ähnlich
Bartscher
699318
ab € 294,73*
Ähnlich
Bartscher
699315
ab € 572,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.