Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Multipfanne 40x30 | Ausführung innen:Antihaftbeschichtung | Maße: 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Multipfanne 40x30 | Ausführung innen:Antihaftbeschichtung | Maße: 49
Bartscher Multipfanne 40x30 | Ausführung innen:Antihaftbeschichtung | Maße: 49
Bartscher Multipfanne 40x30 | Ausführung innen:Antihaftbeschichtung | Maße: 49
Bartscher Multipfanne 40x30 | Ausführung innen:Antihaftbeschichtung | Maße: 49
Artikel-Nr.:
     2813-380-991
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150340
EAN/GTIN:
     4015613505169
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Bartscher Multipfanne 40x30 | Ausführung innen:Antihaftbeschichtung | Maße: 49 x 31 x 19,5 cm.Gewicht: 3,2 kg
Multipfanne 40x30 | Ausführung innen: Antihaftbeschichtung • Frequenz: 50 Hz • Höhe Innen: 80 mm • Inhalt: 7,5 Liter • Ausführung: Eckig • Breite innen: 370 mm • Temperaturregelung: Thermostatisch • Ecken innen abgerundet: Ja • Tiefe Innen: 285 mm • Steuerung: Elektronisch ,Drehregler • Material;Aluminium ,Kunststoff • Inklusive;1 Glasdeckel • Anschlusswert;1,5 kW • Spannung;230 V • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 49 x 31 x 195 cm. Gewicht: 3,2 kg

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
49.00 cm
Breite:
31.00 cm
Höhe:
19.50 cm
Gewicht:
3.20 kg
Form:
eckig
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 37,57*
€ 50,11*
€ 65,00*
ab € 37,85*
€ 50,37*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 44,25*
€ 58,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A150118G
ab € 35,30*
Ähnlich
Bartscher
A150117G
ab € 24,38*
Ähnlich
Bartscher
A150114G
ab € 36,86*
Ähnlich
Bartscher
A150155
ab € 68,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.