Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA MAMBO Isok. QT 1,0 L Hochgl.-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA MAMBO Isok. QT 1,0 L Hochgl.-weiss
EMSA MAMBO Isok. QT 1,0 L Hochgl.-weiss
EMSA MAMBO Isok. QT 1,0 L Hochgl.-weiss
Artikel-Nr.:
     2813-381-2168
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     517004
EAN/GTIN:
     4009049431109
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
EMSA MAMBO Isok. QT 1,0 L Hochgl.-weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
17.40 cm
Breite:
14.50 cm
Höhe:
21.90 cm
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 13,82*
1
€ 5,00*
ab € 10,07*
€ 13,89*
1
€ 4,30*
ab € 10,30*
€ 14,20*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 10,64*
€ 14,66*
1
€ 3,90*
ab € 11,42*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
517007
ab € 9,88*
Ähnlich
Emsa
517005
ab € 10,06*
Ähnlich
Emsa
517010
ab € 33,03*
Ähnlich
Emsa
517011
ab € 15,34*
Ähnlich
Emsa
517009
ab € 11,31*
Ähnlich
Emsa
517008
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.