Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-2525 Herst.-Nr.: N10715 EAN/GTIN: 4009049529523 |
| |
|
| | |
| Emsa CLIP & GO Smoothie-Becher 0,45 Liter - spülmaschinenfest - Made in Germany 100% mobil: die perfekte Lösung, um unterwegs gesunde und köstliche Smoothies zu genießen. 100% auslaufsicher: Der Clipdeckel sorgt für einfachen Transport und absolute Sicherheit. Intelligent und bequem: Dank eines praktischen Griffs für besseren Halt beim Essen. Praktisch: 100% gefrier-, mikrowellen- und spülmaschinenfest. BPA-frei: Seelenfrieden für Sie und Ihre Familie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 9.10 cm | Breite: | 9.10 cm | Höhe: | 15.20 cm | Gewicht: | 0.15 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,60* | € 7,91* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,79* | € 9,22* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 7,74* | € 10,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,36* | € 11,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,72* | € 11,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|