Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-2866
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1041100
EAN/GTIN:
     4009049540115
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose 2L rechteckig Maße: 26,7 x 19,7 x 8 cm Material: Glas, Dichtung aus Silikon.
Keine Gerüche im Kühlschrank, beste Hygiene, sicherer Transport ohne Auslaufen.
Alle Teile sind spülmaschinen-, mikrowellen- und gefriergeeignet, ohne Deckel auch
Mikrowelle und Backofen.
Material ist sehr resistent gegen Gerüche und Verfärbungen.
BFA frei und für Babynahrung zertifiziert.
Qualität und Design made in Germany.


Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Länge:
26.70 cm
Breite:
19.70 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
1.37 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 14,74*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 10,34*
€ 14,88*
€ 5,50*
ab € 10,62*
€ 16,21*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 12,68*
€ 17,87*
€ 4,30*
ab € 18,03*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N1040500
ab € 5,48*
Sonstiges
Emsa
N1040600
ab € 5,92*
Sonstiges
Emsa
N1040800
ab € 6,85*
Sonstiges
Emsa
N1040900
ab € 7,87*
Sonstiges
Emsa
N1041000
ab € 8,11*
Sonstiges
Emsa
N1041200
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.