| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3134 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3168430352629 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Emsa Prep & Bake Edelestahl-Rührschüssel 4 L ohne Griff 22 cm in der Farbe blau, spülmaschinenfest. - Für perfekte Backmomente: Praktische und besonders rutschfeste Edelstahl-Rührschüsseln für maximale Vielseitigkeit und Komfort - Großer, rutschfester Boden sorgt für perfekte Stabilität beim Mischen Ihrer Teige - Integrierte Ausgießlippen für sauberes und präzises Ausgießen - Gefertigt aus hochwertigem, kratzfesten Edelstahl - Optimal stapelbar, um Platz in Ihren Schränken einzusparen - Spülmaschinenfest für eine einfache und schnelle Reinigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 23 cm | Breite: | 23 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 0.44 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 4.00 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |