Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4
EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4
EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4
EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4
EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4
EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4
EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4
Artikel-Nr.:
     2813-381-3164
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2151700
EAN/GTIN:
     4009049541310
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Edelstahltasse
EMSA TRAVEL MUG LIGHT SCHWARZ
EMSA TRAVEL MUG LIGHT N2151700 Isolierbecher (0,4 L im extra-schlanken Format & Leichtgewicht, Hochqualitativer Edelstahl, Klappverschlussystem, 100 % dicht, hält 8h heiss/16h kalt, BPA-frei, stylisches mattes Finish) SCHWARZ - • Ein einfacher und stylischer, leichter Isolierbecher in einem robusten, qualitativ hochwertigen Gehäuse aus Edelstahl. Er hält die Getränke 8 h lang heiss oder 16h kalt. • Isolierbecher im schlanken Format mit leichtem Gefässkörper und einem perfekten Fassungsvermögen von 0,4 L • Einfaches Klappverschlussystem, das sich mit einer Hand bedienen lässt, zum hygienischen Öffnen und Schliessen im Handumdrehen • 100 % auslaufsicher für ein problemloses und sicheres Trinkvergnügen• 5 Jahre Garantie für langlebige Qualität • BPA-frei für gesundes und sorgloses Trinkvergnügen • Elegantes ästhetisches Design mit einem verblüffenden matten Finish und drei Trendfarben zur Auswahl

Weitere Informationen:
Länge:
6.60 cm
Breite:
6.60 cm
Höhe:
19.60 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 17,68*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 13,03*
€ 17,84*
1
€ 5,50*
ab € 16,44*
€ 23,22*
1
€ 3,50*
ab € 38,98*
€ 51,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 70,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
N2151800
ab € 13,02*
Sonstiges
Emsa
N2151900
ab € 13,04*
Sonstiges
Emsa
3110600592
ab € 17,02*
Sonstiges
Emsa
3110600590
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.