Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Trinkbecher
>
Thermobecher
>
Artikel
emsa Isolier-Trinkflasche LIGHT MUG, 0,4 Liter, schwarz (6460755)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6460755
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
N2151700
EAN/GTIN:
4009049541310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Edelstahltasse
emsa Isolier-Trinkflasche LIGHT MUG, 0,4 Liter, schwarz
100% dicht, schlanke und leicht Form, nur 193 g,
hygienischer Trinkgenuss, matte Oberfläche, Flasche
aus Edelstahl, Verschluss aus PP, hält 6 h heiß / 12 h kalt
(N2151700)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Lunch
>
Isolier-Trinkflaschen
Weitere Suchbegriffe:
Iso-Becher
,
Isoliertrinkbecher
,
Reisebecher
,
Thermo-Tasse
,
Thermo-Trinkbecher
,
Thermo-Trinktasse
,
Thermobecher
,
Thermotasse
,
Thermotrinkbecher
,
Thermotrinktasse
,
Glas-Trinkflasche
,
Glasflaschen Bügelverschluss
,
Trink-Flasche
,
Trink-Flaschen
,
Trinkflasche
,
Trinkflasche mit Bügelverschluss
,
Trinkflaschen
,
Wasserflasche
,
thermobecher emsa schwarz
,
edelstahltasse
,
thermo-tasse emsa
,
Lunch
,
Isolier-Trinkflaschen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 17,74*
Lager 820
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 13,03*
€ 17,88*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 16,60*
€ 23,29*
Lager 8246
1
€ 6,90*
ab € 27,89*
€ 37,66*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 39,04*
€ 51,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
emsa Isolier-Trinkflasche LIGHT MUG, 0,4 Liter, eisblau 100% dicht, schlanke und leicht Form, nur 193 g, - 1 Stück (N2151800)
Emsa
N2151800
ab € 13,01*
Sonstiges
emsa Isolier-Trinkflasche LIGHT MUG, 0,4 Liter, grün 100% dicht, schlanke und leicht Form, nur 193 g, - 1 Stück (N2151900)
Emsa
N2151900
ab € 13,02*
Sonstiges
emsa Isolier-Trinkflasche TRAVEL MUG LIGHT, 0,4 L., altrosa schlankes und sehr leichtes Design, Einhandbedienung, 100% - 1 Stück (3110600592)
Emsa
3110600592
ab € 17,02*
Sonstiges
emsa Isolier-Trinkflasche TRAVEL MUG LIGHT, 0,4 L., blau schlankes und sehr leichtes Design, Einhandbedienung, 100% - 1 Stück (3110600590)
Emsa
3110600590
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen