Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3179 Herst.-Nr.: N1142700 EAN/GTIN: 4009049542270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EMSA OPTIMA 3er Set (0,45 / 1 / 1,6L) EMSA OPTIMA VORRATSDOSE - DICHT - HYGIENISCH - N1142700 - OPTIMA Vorratsdose aus Kunststoff mit 100 % sicherem Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingen Erstklassiger luftdichter und beim Schließen der Dose hörbarer Schnappverschluss Die Vorratsdose kann am Deckel getragen werden, selbst wenn sie gefüllt ist 100 % hygienisch, spülmaschinengeeignetes Design mit Verschluss ohne Zwischenräume, in denen sich Keime ansiedeln könnten Frei von BPA und sonstigen Schadstoffen: sicher für die ganze Familie 100 % platzsparend mit koordinierten Größen, die in alle Standard-Küchenschränke passen, und mit rutschfesten Stapelrändern Transparentes Design \für den maximalen Durchblick\" "
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 18 cm | Gewicht: | 0.61 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 23,17* | € 29,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 22,32* | € 31,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 39,17* | € 51,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 174,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|