Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3199 Herst.-Nr.: GN9121 EAN/GTIN: 3016667247549 |
| |
|
| | |
| Krups Handmixer 3 Mix 9000 KRUPS 3MIX 9000 Handmixer, 750 W, leistungsstarker Küchenmixer, Geschwindigkeitsregler, Mixeraufsatz, Turbomodus, Pulsfunktion, langes Netzkabel, Quirle und Haken aus Edelstahl, GN912111 - LEISTUNGSSTARKER UND WIDERSTANDSFÄHIGER HANDMIXER: Mixer mit 750-W-Motor und Metallelementen, der Tag für Tag hervorragende Rührergebnisse liefert VIELSEITIGKEIT: Vielseitiger Küchenmixer für alle Arten von Zubereitungen, von luftiger Schlagsahne bis hin zu festen, zähen Teigen SCHNELLES VERRÜHREN: Erleben Sie den Unterschied mit dem Stabmixer-Aufsatz inklusive Powelix-Klingentechnologie – für bis zu 30 % schnellere Ergebnisse* (*im Vergleich zu unserer klassischen 2-Klingen-Technologie) PERFEKTE ERGEBNISSE: Geschwindigkeitsregler, Turbomodus und Pulsfunktion für eine mühelose Anpassung an alle Mischvorgänge BEQUEME BENUTZUNG: Handmixer mit ergonomischem Soft-Touch-Griff für mehr Griffigkeit und langem Netzkabel (165 cm) für eine praktische Handhabung ZUBEHÖR AUS ROSTFREIEM STAHL: Solide Edelstahl-Quirle und -Knethaken für ein leistungsstarkes Verarbeiten und optimale Ergebnisse ELEGANTES DESIGN: Modernes, elegantes Design mit ansprechenden polierten Details
Weitere Informationen: | | Länge: | 25.00 cm | Breite: | 9.50 cm | Höhe: | 30.50 cm | Gewicht: | 1.81 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 62,38* | € 75,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 60,94* | € 75,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 70,20* | € 86,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 70,20* | € 86,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 72,64* | € 88,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 302,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|