| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3234 Herst.-Nr.: K2731204 EAN/GTIN: 3168430348837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tefal COLORFOOD Schälmesser 8cm (schwarz) Tefal Colorfood Schälmesser, 8 cm, K2731204, gerade Klinge - IHR NEUES LIEBLINGSMESSER: Entwickelt, um all Ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen, sei es das Schneiden von frischem Brot zum Frühstück, das Zerkleinern von Gemüse oder Fleisch zur Mahlzeit oder das Zubereiten des perfekten Snacks MODERNES DESIGN: Das Colorfood Schälmesser (8 cm) hat eine feine Spitze und eine gerade Klinge, ideal zum Schneiden von rohem Gemüse, Obst, Brot, Käse, Wurst und mehr DEUTSCHER ROSTFREIER EDELSTAHL: Hochwertige Klinge aus deutschem rostfreiem Edelstahl ANGENEHME HANDHABUNG: Ein gerades Schälmesser mit einem leicht strukturierten Griff für absoluten Komfort und einfache Handhabung IMMER UND ÜBERALL PRAKTISCH: Ob am Esstisch oder unterwegs, entdecken Sie ein vielseitiges Multitalent, das für jede Gelegenheit geeignet ist, ob Picknick, Bürotreffen, Grillparty und mehr COLORFOOD MESSER: Entdecken Sie die komplette Serie zuverlässiger Küchenmesser für den täglichen Gebrauch und einen Gemüseschäler, die außergewöhnliche Leistung in einer Reihe von leuchtenden Farben bieten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 19.70 cm | Breite: | 1.16 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |