| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3236 Herst.-Nr.: K2731104 EAN/GTIN: 3168430348820 |
| |
|
| | |
| Tefal COLORFOOD Schälmesser gezahnt 8cm (schwarz) Tefal Colorfood Gezahntes Gemüsemesser, 8 cm, K2731104, Gezahnte Klinge - IHR NEUES LIEBLINGSMESSER: Entwickelt, um all Ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen, sei es das Schneiden von frischem Brot beim Frühstück, das Zerkleinern von Gemüse oder Fleisch bei der Mahlzeit oder die Zubereitung des perfekten Snacks MODERNES DESIGN: Das Colorfood Schälmesser mit Wellenschliff (8 cm) verfügt über eine scharfe Spitze und eine Klinge mit Wellenschliff, die sich perfekt als Steakmesser, zum Schneiden von Obst und Gemüse, Käse, Wurst und vielem mehr eignet DEUTSCHER ROSTFREIER EDELSTAHL: Hochwertige Klinge aus deutschem rostfreiem Edelstahl KOMFORTABLE HANDHABUNG: Ein Schälmesser mit Wellenschliff und einem leicht strukturierten Griff für absoluten Komfort und einfache Handhabung IMMER UND ÜBERALL PRAKTISCH: Ob am Esstisch oder unterwegs, entdecken Sie ein vielseitiges Multitalent, das für jede Gelegenheit geeignet ist, ob Picknick, Bürotreffen, Grillparty und mehr COLORFOOD MESSER: Entdecken Sie die komplette Serie zuverlässiger Küchenmesser für den täglichen Gebrauch und einen Gemüseschäler, die außergewöhnliche Leistung in einer Reihe von leuchtenden Farben bieten
Weitere Informationen: | | Länge: | 19.70 cm | Breite: | 1.16 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |