Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion Tefal Emotion Pfanne 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion Tefal Emotion Pfanne 18 cm
Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion Tefal Emotion Pfanne 18 cm
Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion Tefal Emotion Pfanne 18 cm
Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion Tefal Emotion Pfanne 18 cm
Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion Tefal Emotion Pfanne 18 cm
Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion Tefal Emotion Pfanne 18 cm
Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion Tefal Emotion Pfanne 18 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3251
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E30001
EAN/GTIN:
     3168430309814
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Beschichtete Crepe-Pfanne
Tefal EMOTION Mini-Edelstahl-Pfanne 18cm Induktion
Tefal Emotion Pfanne 18 cm [10 Jahre Garantie, Wärmeverteilungsboden, Elegantes Design, Robuster Griff, Alle Herdarten, Induktionsgeeignet, Thermo-Signal, Schmoren, Rezepte E30001] - KÖSTLICH: Diese unverzichtbare Antihaftpfanne eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Fleisch und delikaten Speisen wie Fisch oder Omelett. 10 JAHRE GARANTIE: Erstklassiges Set mit sicherem, robustem Design und hoher Langlebigkeit HOCHRESISTENTE VERSIEGELUNG: Eine Antihaftversiegelung mit Titanpartikel-Verstärkung, die bis zu 3-mal länger hält als eine Tefal Standard-Antihaftversiegelung. 100% SICHER: Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Versiegelungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb der Nachweisgrenze. TEMPERATURINDIKATOR THERMO-SIGNAL™: Die innovative Thermo-Signal™- Zone färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist - für ein perfektes Anbraten jedes Mal! THERMO-FUSION™ INTEGRAL BODEN: Der dicke Boden sorgt für eine optimale Wärmeverteilung in der Pfanne und ermöglicht so die Zubereitung von gleichmäßig gegarten, köstlichen Mahlzeiten INSPIRIEREND: Steigern Sie das Kochvergnügen und verleihen Sie Ihrer Küche eine raffinierte Note ROBUST: Griff mit Edelstahl-Einsatz für zusätzliche Festigkeit und eine erhöhte Lebensdauer MIT ALLEN HERDARTEN KOMPATIBEL: Geeignet für alle Herdarten einschließlich Induktion (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) Tefal WELTWEIT Nr. 1 für TÖPFE und PFANNEN Mit Tefal, der weltweiten Nr.1 für Töpfe und Pfannen, bleiben Sie cool und kochen Sie sicher. Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018. UMWELTFREUNDLICH: Recycelbarer Produkte mit unbedenklicher Antihaftversiegelung (PFOA-, Blei-, und Kadmium-frei)    

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.54 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 21,05*
6
€ 65,00*
ab € 17,29667*
€ 21,25667*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.