Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip) TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip) TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm
Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip) TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm
Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip) TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm
Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip) TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm
Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip) TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm
Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip) TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm
Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip) TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3265
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B56410
EAN/GTIN:
     3168430329782
Suchbegriffe:
Beschichtete Crepe-Pfanne
Beschichtete Crepes-Pfanne
Crepe-Pfanne (Antihaft)
Crepe-Pfanne
Tefal EASY Crêpepfanne 25cm + Crêpewender (Clip)
TEFAL EASY Crêpepfanne 25 cm Antihaft-Kochgeschirr, leicht zu reinigen, Antihaftversiegelung, Thermo-Signal™-Temperaturanzeiger, Diffusionsboden, gesundes Kochen, sicheres Kochgeschirr, Made in France, B5641023 - EINFACHE REINIGUNG: Antihaftversiegelung innen und außen für mühelose Reinigung DAUERHAFTE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Die hochwertige Titanium-Antihaftversiegelung von Tefal sorgt für hervorragende Antihaft-Eigenschaften und perfekte Kochergebnisse SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, kein PFOA, kein Blei, kein Cadmium. Strengere Kontrollen als von den geltenden Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln gefordert. Kein PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (no Pb, no Cd) bedeutet, dass kein absichtlicher Zusatz von Pb und Cd in den Beschichtungen vorhanden ist und bei Tests durch externe Labors nicht nachgewiesen wird.  TEMPERATURANZEIGER: Die innovative Thermo-Signal™-Technologie wechselt die Farbe, wenn es Zeit ist, mit dem Garen zu beginnen - für perfektes Anbraten bei jedem Mal! IDEALE FORM: Für außergewöhnliche Pfannkuchen, die perfekt goldbraun sind ROBUSTER GRIFF: Der extra widerstandsfähige Griff sorgt für mehr Sicherheit und einfachere Handhabung beim Kochen DIFFUSIONSBODEN: Gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Pfannenoberfläche für besonders gleichmäßige Garergebnisse HERDKOMPATIBILITÄT: Kompatibel mit allen Herdarten - Gas, Elektro und Keramik - ausgenommen Induktion MADE IN FRANCE: Vollständig in Frankreich entwickelt und hergestellt, mit kompromisslosem Anspruch an Qualität und Handwerkskunst WELTWEITE #1: Tefal, die weltweite Nummer 1 bei Kochgeschirr (Quelle: Euromonitor International Limited, Home and Garden 2019 edition, brand retail value RSP, 2018 data), sorgt jedes Mal für perfekte Ergebnisse

Weitere Informationen:
Länge:
44.00 cm
Breite:
25.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.87 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,853*
€ 28,603*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 113,63004*
€ 143,99004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,603*
€ 34,038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,743*
€ 33,014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,063*
€ 32,205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,853*
€ 26,005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 171,618* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.