Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie,
Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie,
Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie,
Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie,
Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie,
Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie,
Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie,
Artikel-Nr.:
     2813-381-3279
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G73204
EAN/GTIN:
     3168430321847
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Tefal DUETTO+ G6 Pfanne 24 cm
Tefal Duetto+ Pfanne 24 cm, 10 Jahre Garantie, Premiumqualität Edelstahl, Induktionspfanne, Thermo Signal™ Temperaturanzeiger, gesund Kochen, unbedenkliche Antihaftversiegelung, schonendes Anbraten, Garen, G73204 - 10 JAHRE GARANTIE: Eine hochwertige Pfanne mit robustem & sicherem Design, das lange währt ROBUST: Der Edelstahl-Griff ist mit widerstandsfähigen Nieten ausgestattet und sorgt für sichere Handhabung und Langlebigkeit TEMPERATURANZEIGER: Das THERMO-SIGNAL™ färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist – perfektes Anbraten garantiert. LANGLEBIGE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Für eine Antihaftleistung, die bis zu 2-mal länger währt als die der Tefal-Standardbeschichtung SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Sichere Antihaftversiegelung, frei von PFOA, Blei und Kadmium. Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Beschichtungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb der Nachweisgrenze. PROFESSIONELLE INDUKTION: Der starke Pfannenboden sorgt für homogene Wärmeverteilung für schnelle und gleichmäßige Bratergebnisse Für alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktion (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) Tefal WELTWEIT Nr. 1:  Mit Tefal, der weltweiten Nr.1 für Töpfe und Pfannen, bleiben Sie cool und kochen Sie sicher!  Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018. UMWELT-TIPP: Nutzen Sie das Thermo-Signal, um zu Überwachen wann die Pfanne ausreichend aufgeheizt ist um keine Energie zu verschwenden UMWELT-TIPP: Schneiden und Würfeln sorgt für mehr Energieeffizienz

Weitere Informationen:
Länge:
43.00 cm
Breite:
25.40 cm
Höhe:
8.60 cm
Gewicht:
0.76 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 30,42*
6
€ 65,00*
ab € 25,275*
€ 30,705*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 121,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.