Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm,
Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm,
Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm,
Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm,
Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm,
Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm,
Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-381-3292
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C26770
EAN/GTIN:
     3168430330238
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal START EASY Dreiecks-Pfanne 26cm
Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne 26 cm, Antihaft-Kochgeschirr, mühelose Reinigung, sichere Antihaftversiegelung, gesund Kochen, Thermo-Signal™, Thermo-Fusion, verbesserte Induktion, C26707 - 1 PFANNE - 3 ANWENDUNGEN: Die Pfanne, die all Ihre Bedürfnisse in der Küche erfüllt TITANIUM NON-STICK:  Langlebige Antihaftversiegelung – für ein müheloses Gelingen Ihrer kulinarischen Ideen 100% SICHERE ANTIHAFTVERSIEGELUNG 0% PFOA, 0% Blei, 0% Kadmium* SCHNELLES UND GLEICHMÄSSIGES BRATEN: Eine Antihaftpfanne mit Premium Induktionstechnologie THERMO-SIGNAL™ Temperaturindikator: Das THERMO-SIGNAL™ wechselt die Farbe, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. IDEAL FÜR ZAHLREICHE REZEPTE: Zum Anbraten von Steak, Garen von zartem Lachs, Sautieren von Gemüse und vielem mehr GROSSZÜGIGE PORTIONEN: Eine Pfanne mit extratiefer, dreieckiger Form WELTWEIT Nr. 1 für Töpfe und Pfannen: Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen*** MIT ALLEN HERDARTEN KOMPATIBEL: Geeignet für alle Herdarten einschließlich Induktion (Gas, Elektro, Glaskeramik, Induktion) UMWELTFREUNDLICH: Das Produkt ist recycelbar   *Strengere Kontrollen als in den geltenden Vorschriften für den Lebensmittelkontakt verlangt. Kein Blei, kein Kadmium (kein Pb, kein Cd) bedeutet, kein beabsichtigter Zusatz von Pb und Cd in den Beschichtungen und nicht durch Tests externer Labors nachgewiesen. Keine PFOA in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg.  **Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018.

Weitere Informationen:
Länge:
47.70 cm
Breite:
28.50 cm
Höhe:
9.20 cm
Gewicht:
1.10 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 30,77*
6
€ 65,00*
ab € 25,195*
€ 30,915*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 123,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.