| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3327 Herst.-Nr.: K232S374 EAN/GTIN: 3168430337961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tefal Ice Force 3er Set (Koch- / Santoku- / Universalmesser) Tefal Ice Force 3-teiliges Set: Fleischmesser 20 cm + Santokumesser 18 cm + Universalmesser 11 cm, Küchenmesser, deutsche Edelstahlklinge, lang anhaltende Schneideleistung und Schärfe, 10 Jahre Garantie K232S374 - ICE FORCE TECHNOLOGIE: Die Klinge wird auf -120°C heruntergekühlt, um eine gute Messeschärfe und optimale langlebige Schneidleistung zu garantieren BIS ZU 2X LÄNGERE LEISTUNG: Im Vergleich zu anderen Edelstahlserien von Tefal UMFASSENDES SORTIMENT: Die Ice Force Küchenmesser bieten ein umfassendes Sortiment an grundlegenden Formen und Accessoires für Ihren täglichen Kochbedarf DEUTSCHER EDELSTAHL: Qualitiativ hochwertige Klingen mit hoher Widerstandsfähigkeit und langlebiger Schneidleistung 10 JAHRE GARANTIE: Für die Dauer gemacht mit 10 Jahren Garantie KLASSIKER TRIFFT MODERNE: Das perfekte Gleichgewicht zwischen traditioneller Ästhetik und schlanken Linien — das ideale Design für jede Küche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 15.80 cm | Breite: | 3.00 cm | Höhe: | 39.50 cm | Gewicht: | 0.48 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Universal-Messer, Universalmesser, fleischmesser tefal, universal messer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |