Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Standmixer Blendeo Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Standmixer Blendeo Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce
Tefal Standmixer Blendeo Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce
Tefal Standmixer Blendeo Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce
Tefal Standmixer Blendeo Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce
Tefal Standmixer Blendeo Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce
Tefal Standmixer Blendeo Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce
Tefal Standmixer Blendeo Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce
Artikel-Nr.:
     2813-381-3333
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     BL2C01
EAN/GTIN:
     3016667243114
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer tefal
standmixer
Tefal Standmixer Blendeo
Tefal Blendeo+ Mixer, Ice-Crush-Technologie, Duraforce Label, Duraforce Mix-Leistung, Smart-Lock-System, 2 Geschwindigkeiten, Pulsfunktion, Mixer-Expertise, 450 W, 1,5-l-Gefäß, BL2C0130 - EISZERKLEINERER: Mixer mit Eiszerkleiner-Technologie, das Eis in weniger als einer Minute in Schnee verwandelt DURAFORCE LABEL: Mit fünf starken Stützen — Mixer-Erfahrung, Ice-Crush-Technologie, Motor-Überhitzungsschutz, langlebige Zelkrom-Klingen, 10 Jahre Reparierbarkeit — für lang anhaltende Mix-Leistung SMART-LOCK-SYSTEM: 100 % auslaufsicher mit einfach herausnehmbaren Klingen, die sich schnell und mühelos reinigen lassen ANGEPASSTES MIX-ERLEBNIS: Ergonomischer Knopf mit zwei Geschwindigkeiten und Pulsfunktion MIXER-ERFAHRUNG: Ein Marke von Groupe SEB, einem Experten für Mixer, dem über 60 Millionen Verbraucher vertrauen* LEISTUNGSSTARK: Mixer mit 450-W-Motor für rasches, perfektes Mixen ohne Stückchen PRAKTISCH: 1,5-l-Gefäß (1,25 l Mix-Kapazität) mit integriertem Messbecher zum sicheren und einfachen Hinzufügen von Zutaten

Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
18.10 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
37.90 cm
Gewicht:
1.52 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 35,59*
3
€ 5,00*
ab € 28,48667*
€ 35,87667*
3
Frei Haus
ab € 29,67*
€ 37,22*
1
€ 3,50*
ab € 47,95*
€ 60,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 106,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.