Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel TEFAL EASY COOK AND CLEAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel TEFAL EASY COOK AND CLEAN
Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel TEFAL EASY COOK AND CLEAN
Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel TEFAL EASY COOK AND CLEAN
Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel TEFAL EASY COOK AND CLEAN
Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel TEFAL EASY COOK AND CLEAN
Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel TEFAL EASY COOK AND CLEAN
Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel TEFAL EASY COOK AND CLEAN
Artikel-Nr.:
     2813-381-3339
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B55532
EAN/GTIN:
     3168430305168
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal EASY COOK & CLEAN Schmorpfanne 24cm mit Deckel
TEFAL EASY COOK AND CLEAN Schmorpfanne 24 cm [Titanium Antihaftversiegelung für schonendes Kochen; Thermo-Signal™ Temperaturanzeiger für perfekte Bratergebnisse; stabiler Diffusions- Boden; alle Herdarten außer Induktion; Made in France; B55532] - MADE IN FRANCE: Das Produkt wurde in Frankreich entwickelt und hergestellt EINFACHE REINIGUNG: Mühelose Reinigung dank Antihaftversiegelung innen und außen und um den Flammschutz EINFACHE ANWENDUNG: Schönes Design und tolle Funktionen, die nicht nur Kochanfängern das Leben leichter machen STABILER DIFFUSION BODEN: Für homogene Ergebnisse THERMO-SIGNAL™ TEMPERATURANZEIGER: Das Thermo-Signal™ wird einheitlich rot, wenn die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht hat, und ermöglicht perfekte Bratergebnisse bei jeder Nutzung. MESSSKALA: Für ein müheloses Gelingen GLASDECKEL: Um Ihre Speisen im Auge zu behalten ANTIHAFTVERSIEGELUNG: Für einfaches, gesundes Kochen und müheloses Reinigen. WELTWEIT Nr. 1:* Genießen Sie täglich köstliche Gerichte mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen. 100 % SICHERE ANTIHAFTBESCHICHTUNG: 0 % PFOA, 0 % Blei, 0 % Cadmium** * Quelle: Euromonitor International Limited, Ausgabe Home and Garden 2019, Wert der Marke im Handel (Verkaufspreis), Daten von 2018. ** Strengere Kontrollen als die der aktuellen Lebensmittelkontaktvorschriften. Kein Blei, kein Cadmium (kein Pb kein Cd) bedeutet, dass weder Pb noch Cd den Beschichtungen gezielt hinzugefügt wurden. Keine Migration oberhalb von 0,005 mg/kg.

Weitere Informationen:
Länge:
41.90 cm
Breite:
25.40 cm
Höhe:
9.60 cm
Gewicht:
1.30 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 38,77*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 32,32*
€ 41,00*
2
€ 65,00*
ab € 34,145*
€ 42,695*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 63,87*
€ 79,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 232,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.