Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-3356 Herst.-Nr.: DT2026 EAN/GTIN: 3121040088524 |
| |
|
| | |
| Tefal Dampfbürste Puro Pop gelb Tefal Pure POP Dampfbürste, DT2026E1, Dampfglättet/Reinigt Kleidungsstücke - EFFIZIENTE TEXTILPFLEGE: Genießen Sie eine Dampfabgabe von bis zu 20 g/min, mit einer sanften und intuitiven Bewegung für effizientes Dampfglätten und Reinigen ENTFERNT HAARE UND FUSSEL: Verwenden Sie die Fusselentferner-Seite des wendbaren Pads, um Fussel und Haare vom Stoff zu entfernen, damit Ihre Kleidung wieder frisch und wie neu wird – Tag für Tag SICHERES DAMPFGLÄTTEN: Die Samtseite des wendbaren Pads sorgt für eine sanfte Pflege, die sich ideal zum Dampfglätten eignet, ohne Ihre Kleidung zu beschädigen – sicher für alle Stoffe, sogar für Feinwäsche INNOVATIVES PAD-SYSTEM: Mit dem exklusiven wendbaren Pad-System können Sie mühelos zwischen der Seite zum Entfernen von Fusseln und der Samtseite zum Dampfglätten wechseln, ohne diese zu beschädigen 15 JAHRE REPARIERBARKEIT: Kostengünstige schnelle Leistung von 6200 Reparaturzentren weltweit — ein Teil unseres Engagements für den Umweltschutz und die Abfallreduzierung JEDERZEIT UND ÜBERALL: Das ultrakompakte, schlanke und leichte Format ist so konzipiert, dass das Gerät überall mit hingenommen werden kann - ein reisefreundliches Gerät, das Sie überall eine gute Figur machen lässt STYLISCH UND MODERN: Einzigartige Ästhetik in vier leuchtenden, auffälligen Farben für ein stilvolles und ausgewogenes Gerät (unter 1 kg), das bequem in der Hand liegt DESINFIZIERENDER DAMPF: Die natürliche Reinigungskraft des Dampfes reduziert Gerüche, erfrischt und tötet bis zu 99,9% der Viren, Bakterien und Keime* auf Ihrer Kleidung ab (*Viren: externe Tests, Sept. 20 zu BCoV-1 und dem Murine Norovirus auf Baumwollgewebe, Bakterien und Keime: Externe Tests auf Staphylococcus aureus, Klebsiella) SCHNELLE AUFHEIZZEIT: Stets griffbereit und in nur 15 Sekunden einsatzbereit ist diese Dampfbürste ideal für den häufigen Gebrauch und das Auffrischen von Kleidungsstücken in letzter Minute – Ihre brandneue zeitsparende Lösung LIEFERUMFANG: Pure Pop Dampfbürste, wendbares Pad, Reise-/Aufbewahrungstasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | Länge: | 14.10 cm | Breite: | 5.70 cm | Höhe: | 31.80 cm | Gewicht: | 1.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,86* | € 40,02* | | | | Lager 2813 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 34,41* | € 41,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,60* | € 44,33* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 37,66625* | € 45,33625* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 38,58375* | € 46,34375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 331,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|