| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-3397 Herst.-Nr.: FV8042 EAN/GTIN: 3121040086469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tefal Dampfbügeleisen Puregliss Tefal Puregliss Dampfbügeleisen, FV8042E0, 2900 W, Kraftvoller Dampf - PERFEKTE ERGEBNISSE: Ein hochleistungsfähiges Dampfbügeleisen mit einer Leistung von 2900 W für eine schnelle Aufheizzeit, einer kont. Dampfabgabe von 50 g/Min. und einem Dampfstoß von 270 g/Min, um mit hartnäckigen Falten fertig zu werden FLECKENFREIES BÜGELN: Unsere patentierte Micro-Calc-Filter-Technologie sammelt Kalkpartikel, für einen vollständigen Schutz Ihrer Kleidung und Wäsche vor Flecken DURILIUM AIRGLIDE AUTOCLEAN: Optimale Dampfverteilung, außergewöhnliche Gleiteigenschaften und eine katalytische Autoclean-Beschichtung für eine fleckenfreie und tadellose Leistung über lange Zeit AUTOMATISCHE SICHERHEITSABSCHALTUNG: Ein Dampfbügeleisen für unbesorgte Bügelarbeiten mit einer automatischen Abschaltung, wenn das Bügeleisen unbeaufsichtigt ist REPARIERRBAR: Eine Reparierbarkeit von 15 Jahren — mit kostengünstiger rascher Leistung von 6200 Reparaturzentren weltweit — ein Teil unseres Engagements für den Umweltschutz und die Müllreduzierung VIELSEITIG: Einfache vertikale Bügelfunktion für empfindliche und große Kleidungsstücke sowie zum Entfernen von Falten in Anzügen und anderen hängenden Kleidungsstücken – sogar in Vorhängen – und zum Auffrischen in letzter Minute BESONDERS HYGIENISCH: Hohe Temperaturen und Dampfdruck vernichten bis zu 99,99% der Bakterien auf allen bügelbaren Stoffen MADE IN FRANCE: Vollständig in Frankreich entworfen und hergestellt für kompromisslose Qualitätsstandards und Handwerkskunst.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 31.00 cm | Breite: | 13.50 cm | Höhe: | 16.00 cm | Gewicht: | 1.30 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |