Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm
Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm
Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm
Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm
Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm
Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm
Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-381-3405
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E21846
EAN/GTIN:
     3168430291645
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Braten-Topf
Bratentopf
Tefal TRATTORIA Aluguss Topf 24cm Gussdeckel
TEFAL TRATTORIA Kochtopf 24 cm [Aluguss; Gussdeckel; Antihaft-Beschichtung; Schmortopf;  gute Wärmespeicherung, perfekt für Schmorgerichte; induktionsgeeignet; E21846]  - HERVORRAGENDE WÄRMESPEICHERUNG:  Die elegante Aluguss-Form und der kompakte Boden besitzen eine ausgezeichnete Wärmespeicherung, dank derer Sie mühelos geschmackvolle Gerichte zubereiten können. Antihaft-Beschichtung_ Titanium Extra Beschichtung_ einfache Nutzung und mühelose Reinigung DECKEL: Gussdeckel aus Aluminium GRIFFE: Robuste und langlebige Griffe aus gegossenem Aluminium HERDKOMPATIBILITÄT: Der Kochtopf ist für alle Herdarten geeignet, einschließlich Induktion WELTWEIT Nr. 1*: Mit Tefal, der weltweiten Nr. 1 für Töpfe und Pfannen, sind beste Kochergebnisse garantiert DER UMWELTFREUNDLICHE KOCHTOPF: Recycelbare Produkte mit sicherer Antihaftversiegelung (frei von PFOA, Blei und Cadmium) *Unabhängiges Marktforschungspanel 2016, Verkäufe pro Marke nach Wert, Kategorie Töpfe, Pfannen und Schnellkochtöpfe  

Weitere Informationen:
Länge:
33.70 cm
Breite:
25.30 cm
Höhe:
16.00 cm
Gewicht:
1.60 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schmor-Topf, Schmortopf, bratentopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 100,17*
€ 118,93*
4
Frei Haus
ab € 100,615*
€ 120,345*
4
Frei Haus
ab € 103,7475*
€ 122,9375*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 475,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.