Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1 Tefal YV9700 ActiFry Genius XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1 Tefal YV9700 ActiFry Genius XL
Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1 Tefal YV9700 ActiFry Genius XL
Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1 Tefal YV9700 ActiFry Genius XL
Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1 Tefal YV9700 ActiFry Genius XL
Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1 Tefal YV9700 ActiFry Genius XL
Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1 Tefal YV9700 ActiFry Genius XL
Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1 Tefal YV9700 ActiFry Genius XL
Artikel-Nr.:
     2813-381-3428
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     YV9700
EAN/GTIN:
     3045380015746
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse tefal
Tefal Heißluftfritteuse ActiFry Genius XL 2 in 1
Tefal YV9700 ActiFry Genius XL 2in1 Heißluftfritteuse (1500 W, Kapazität 1,7 kg, 2 Rezepte parallel kochen, gleichmäßig knusprige Pommes ohne Fett, mit Rührarm, 9 automatische Programme, geruchsfrei) - Die einzigartige 2in1 Heißluftfritteuse: Zwei Kochbereiche, um eine vollständige Mahlzeit in einem Durchgang zuzubereiten; inkl. zusätzliche Grillplatte direkt im Produkt Heißluft-Zirkulation mit rotierendem Rührarm: Schonendes Garen des Frittierguts mit automatischer Temperaturkontrolle, ermöglicht fettarmes Frittieren; verstellbare Temperatur für präzise Kochergebnisse: Von 80 bis 220°C Gesund und energiesparend: knuspriges Frittieren mit wenig ohne ohne Öl - 99% weniger Fett im Vergleich zu klassischen Fritteusen; spart bis zu 70% Energie vs. herkömmlichen Backöfen mit Energieklasse A Vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten: 9 automatische Programme direkt auf dem Display mit großer Touchscreen Oberfläche; verspäteter Start bis zu 9 Stunden und Warmhaltefunktion Sichere Bedienung & komfortable Reinigung: Autostopp bei Öffnen des Deckels, sämtliche Bestandteile (ActiFry Schüssel, Grillplatte, Deckel) herausnehmbar und spülmaschinengeeignet; Timer mit Signalton Lieferumfang_ Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1, herausnehmbare Schüssel und Grillplatte, abnehmbarer Deckel, Dosierlöffel, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
47.60 cm
Breite:
32.80 cm
Höhe:
26.30 cm
Gewicht:
5.10 kg
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.