Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus LED OutdoorLeuchte -spirit- warm grey Mobile Lichtquelle: SPIRIT sorgt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus LED OutdoorLeuchte -spirit- warm grey Mobile Lichtquelle: SPIRIT sorgt
Blomus LED OutdoorLeuchte -spirit- warm grey Mobile Lichtquelle: SPIRIT sorgt
Artikel-Nr.:
     2813-382-1878
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66064
EAN/GTIN:
     4008832778698
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen
Blomus LED OutdoorLeuchte -spirit- warm grey
Mobile Lichtquelle: SPIRIT sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre, wo und wann immer Sie wollen. Die kleine LED-Outdoor-Leuchte lässt sich überall hin mitnehmen und kann bequem mit einem USB-Kabel wieder aufgeladen werden. Zwei Helligkeitsstufen sorgen für die richtige Lichtstimmung. Der satinierte Kunststoffaufsatz verbreitet sanft schimmerndes Licht, ein Ring aus mattiertem Edelstahl sowie das Kunststoffunterteil in einem warmen Grauton runden den Materialmix perfekt ab. Brenndauer: 6 bis 12 Stunden. Erhältlich in zwei weiteren Farben und kleinerer Ausführung. Spritzwassergeschützt.

Weitere Informationen:
Länge:
15.30 cm
Breite:
15.30 cm
Höhe:
24.90 cm
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.