Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauna Handtuch -RIVA- Tan 100 x 200 cm, features: text Bio Baumwolle, GOTS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauna Handtuch -RIVA- Tan 100 x 200 cm, features: text Bio Baumwolle, GOTS.
Sauna Handtuch -RIVA- Tan 100 x 200 cm, features: text Bio Baumwolle, GOTS.
Artikel-Nr.:
     2813-382-1934
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66400
EAN/GTIN:
     4008832790096
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Sauna Handtuch -RIVA- Tan 100 x 200 cm, features: text Bio Baumwolle, GOTS. Material: Baumwolle. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
200.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
0.30 cm
Gewicht:
1.40 kg
Weitere Suchbegriffe: handtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,39*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.