Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissenbezug -BOUCLE- Tan 30 x 50 cm. Material: 90% Polyester, 10% Acryl. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kissenbezug -BOUCLE- Tan 30 x 50 cm. Material: 90% Polyester, 10% Acryl. Von
Kissenbezug -BOUCLE- Tan 30 x 50 cm. Material: 90% Polyester, 10% Acryl. Von
Artikel-Nr.:
     2813-382-2014
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66595
EAN/GTIN:
     4008832794964
Suchbegriffe:
Kissenbezug
Kissenhülle
Kopfkissenbezug
kopfkissenbezug beige
Kissenbezug -BOUCLE- Tan 30 x 50 cm. Material: 90% Polyester, 10% Acryl. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
30.00 cm
Breite:
50.00 cm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: kissenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.