Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte -SABLO- Stone 40 x 24 cm. Material: Steingut. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte -SABLO- Stone 40 x 24 cm. Material: Steingut. Von Blomus.
Servierplatte -SABLO- Stone 40 x 24 cm. Material: Steingut. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2070
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64387
EAN/GTIN:
     4008832793493
Suchbegriffe:
Servierplatte
blomus servierplatte
servierplatte
servierplatte keramik
Servierplatte -SABLO- Stone 40 x 24 cm. Material: Steingut. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
40 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.