Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badematte -TWIN- Satellite 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus. Jedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badematte -TWIN- Satellite 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus. Jedes
Badematte -TWIN- Satellite 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus. Jedes
Artikel-Nr.:
     2813-382-2198
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     69092
EAN/GTIN:
     4008832690921
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Badematte -TWIN- Satellite 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus.
Jedes Ding hat zwei Seiten. Das gilt auch für die Badematte TWIN in der Farbe Satellite, einem warmen Braunton. Sie ist durch das Wende-Design mit Schlingen einerseits und Velours andererseits von beiden Seiten verwendbar. Bei der Fertigung wurden ausschließlich hochwertige Baumwollgarne verarbeitet. Durch die schonende Oberflächenbearbeitung und das aufwendigen Färbeverfahren von Hand sind geringfügige Web- und Farbunterschiede möglich, die jede Badematte zu einem Unikat machen. In größerer Ausführung und zwei weiteren Farben erhältlich. Waschbar bei 40 Grad.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
60.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
1.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.