Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte -SABLO- Cloud 30 x 18 cm. Material: Steingut. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte -SABLO- Cloud 30 x 18 cm. Material: Steingut. Von Blomus.
Servierplatte -SABLO- Cloud 30 x 18 cm. Material: Steingut. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2411
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64380
EAN/GTIN:
     4008832793448
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte
Servierplatte -SABLO- Cloud 30 x 18 cm. Material: Steingut. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
30.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.