Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte -SABLO- Stone 30 x 18 cm. Material: Steingut. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte -SABLO- Stone 30 x 18 cm. Material: Steingut. Von Blomus.
Servierplatte -SABLO- Stone 30 x 18 cm. Material: Steingut. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2413
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64385
EAN/GTIN:
     4008832793479
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte
Servierplatte -SABLO- Stone 30 x 18 cm. Material: Steingut. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.