Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung -SONO- Magnet. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung -SONO- Magnet. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.
Wandhalterung -SONO- Magnet. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.
Wandhalterung -SONO- Magnet. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2710
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66442
EAN/GTIN:
     4008832795497
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haft-magnet rund
haft magnet
Wandhalterung -SONO- Magnet. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
90.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.