Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale -NEXIO- Black. Material: Edelstahl Matt. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale -NEXIO- Black. Material: Edelstahl Matt. Von Blomus.
Seifenschale -NEXIO- Black. Material: Edelstahl Matt. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2798
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66412
EAN/GTIN:
     4008832791161
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage edelstahl

Seifenschale -NEXIO- Black. Material: Edelstahl Matt. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, blomus seifenschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.