Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Seifenschale < Nexio > Die Seifenschale ist in poliertem oder mattem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Seifenschale < Nexio > Die Seifenschale ist in poliertem oder mattem
Blomus Seifenschale < Nexio > Die Seifenschale ist in poliertem oder mattem
Artikel-Nr.:
     2813-382-542
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68616
EAN/GTIN:
     4008832686160
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage edelstahl

Blomus Seifenschale < Nexio >
Die Seifenschale ist in poliertem oder mattem Edelstahl erhältlich. Das Wasser durch den Einsatz ablaufen, so dass die Seife nicht aufweichen kann. Der Einsatz kann zum Reinigen herausgenommen werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
10 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.23 kg
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, blomus seifenschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
68409
ab € 33,30*
Sonstiges
Blomus
66656
ab € 110,92*
Sonstiges
Kosmetiktücher
53607
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.