Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Garderobenhaken < Justo > mit Montagematerial Das schlichte Design des


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Garderobenhaken < Justo > mit Montagematerial Das schlichte Design des
Blomus Garderobenhaken < Justo > mit Montagematerial Das schlichte Design des
Artikel-Nr.:
     2813-382-559
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63260
EAN/GTIN:
     4008832632600
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Blomus Garderobenhaken < Justo > mit Montagematerial
Das schlichte Design des Wandhakens passt in jeden Bereich der Wohnung. Ob im Flur oder im Bad, der Wandhaken ist vielseitig einsetzbar.

Weitere Informationen:
Länge:
3.20 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
14.40 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 29,41*
5 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 30,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.